Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949053 2
Nyt produkt
Energieffektivitetsklasse true
Pris pr. 1 styk (DKK 349,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis visas straipsnis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su lentyna taip
Tinka šalmui ja
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durelių priekis uždar.
Su stalčiais ne
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija Sukamas užraktas
Užraktų sistema namo užrakinimo sistema
Paruošta pakabinamai spynai ja
Su kabliukais / laikikliais taip
Su kablių juosta ja
Kablių skaičius 2 vnt.
Apatinė dalis cokolis su akle nuimamas
Strypų rūbams kabinti skaičius 0 vnt.
Galimas juodos ir baltos spalvų atskyrimas nej
Su šlaitiniu stogu taip
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Su ratukais ne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949053 2
EAN/GTIN 4069515041393
Producentnummer 949053 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una cubierta inclinada, patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).
Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Los armarios se entregan completamente montados.
  • En cuanto a candados para cierre de falleba, véase n.° 085822085890, así como candado DOM n.° 085812 tam. 45; n.° 085814 tam. 45; n.° 085816 tam. 45.
  • Adecuado para sistemas de cerradura.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.