Stabler- / løftevognssokkel 1020

Art.-nr.: 942976 1020
plus moms plus fragt
1020
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 2×36 E × 27 E dybde
Højde 100 mm
Bredde 1.430 mm
Dybde 542 mm
Bredde i E 2×36 E
Dybde i E 27 E
Blændstykke bagest, aftageligt ja
Blændstykke forrest, aftageligt ja
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942976 1020
EAN/GTIN 4045197429773

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Truck-/løftevognssokkel 100 mm høj, med aftagelige afskærmninger (for og bag) med henblik på transport.

Passer til:

Stålskab nr. 942974.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.