Stapler- / Hubwagensockel 1020

Artikel-Nr.: 942976 1020
1020
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 2×36 E × 27 E Tiefe
Höhe 100 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 542 mm
Breite in E 2×36 E
Tiefe in E 27 E
Blende hinten abnehmbar ja
Blende vorne abnehmbar ja
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942976 1020
EAN / GTIN 4045197429773

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Stapler- / Hubwagensockel 100 mm hoch mit abnehmbaren Blenden (vorne und hinten) für Transport.

Passend für:

Maschinenbeistellschrank Nr. 942974.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.