• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base para carretilla apiladora / elevadora 1020

Número de artículo: 942976 1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1020
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 2×36 E × 27 E profundidad
Altura 100 mm
Anchura 1.430 mm
Profundidad 542 mm
Anchura en E 2×36 E
Profundidad en E 27 E
Tapa trasera extraíble
Tapa delantera extraíble
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942976 1020
EAN / GTIN 4045197429773

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Base para carretilla apiladora/elevadora de 100 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás) para el transporte.

Idóneo para:

Armario auxiliar para máquinas n.º 942974.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.