Heftruck- / hefwagensokkel 1020

Artikelnummer: 942976 1020
1020
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 2×36 E × 27 E diepte
Hoogte 100 mm
Breedte 1.430 mm
Diepte 542 mm
Breedte in E 2×36 E
Diepte in E 27 E
Afdekking achter afneembaar ja
Afdekking voor afneembaar ja
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942976 1020
EAN/GTIN 4045197429773

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Heftruck- / hefwagensokkel 100 mm hoog, met afneembare afdekplaten (voor en achter) voor transport.

T.b.v.:

Machinekast nr. 942974.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.