Gaffeltruck-/lyftvagnsockel 1020

Art-nr: 942976 1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1020
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 2×36 E × 27 E djup
höjd 100 mm
Bredd 1 430 mm
Djup 542 mm
bredd i E 2×36 E
djup i E 27 E
Avtagbar skyddsplåt bak Ja
Avtagbar skyddsplåt fram Ja
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942976 1020
EAN/GTIN 4045197429773

Benämning

Utförande:

Av stålplåt. Gaffeltruck-/lyftvagnsockel höjd 100 mm, med avtagbara skyddsplåtar (fram och bak) för transport.

Passar till:

Maskintillbehörsskåp nr 942974.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.