Zoccolo inforcabile 1020

Codice art.: 942976 1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1020
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 2×36 E × 27 E profondità
Altezza 100 mm
Larghezza 1.430 mm
Profondità 542 mm
Larghezza in E 2×36 E
Profondità in E 27 E
Lato mobile posteriore si
Lato mobile anteriore si
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942976 1020
EAN / GTIN 4045197429773

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lati frontale e posteriore amovibili per la movimentazione interna.

Per:

Armadio macchina n. art. 942974.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.