Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hulvæg-vertikalskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 942043 2000
2000

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942043 2000
EAN/GTIN 4062406135478
Producentnummer 942043 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udførelse som nr. 942033 str. 2000/4, dog med 3 vertikaludtræk. Perfekt egnet til pladsbesparende opbevaring af anhugningsudstyr og slynger.
Hulvæg-vertikalskab i 40×28G

Leveringsomfang:

3 stk. hyldeskuffer til slynger nr. 942054 str. 2; 4 stk. universalholdere 45° nr. 955590 str. 75; 4 stk. universalholdere 90° nr. 955600 str. 100×100.

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.