Szafa pionowa ze ścianką perforowaną z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi 2000 mm

Nr art.: 942043 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki pionowej: 80
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Prowadnica wysuwana szuflad: blokada wysuwu
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki pionowej 80 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Prowadnica wysuwana szuflad blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 28
wysokość użytkowa wysuwanych modułów 1 690 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów 635 mm
liczba ścianek perforowanych 3
wersja Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
Typ szafy szafki podstawowe
masa 243 kg
Rodzaj produktu Szafy pionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478

Opis

Wykonanie:

Szafa pionowa ze ściankami perforowanymi 40×28G
Wersja jak pod nr 942033 rozm. 2000/4, jednak z 3 pionowymi modułami wysuwanymi. Znakomicie nadaje się do oszczędzającego przestrzeń przechowywania zawiesi i pętli.

W dostawie:

3 szt. korytka do pętli nr 942054 rozm. 2; 4 szt. uchwyt uniwersalny 45° nr 955590 rozm. 75; 4 szt. uchwyt uniwersalny 90° nr 955600 rozm. 100 × 100.

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne