Okomiti ormar s perforiranom stijenkom s krilnim vratima s prozorčićem 2000 mm

Artikl br.: 942043 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
2000
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 80
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Okomito izvlačenje, nosivost 80 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 40
Dubina u G 28
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.690 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 635 mm
Broj perforiranih stijenki 3
Izvedba Perforirana stijenka — okomiti ormar
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Težina 243 kg
Vrsta proizvoda Okomiti ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom u 40×28G
Izvedba kao kod br. 942033 vel. 2000/4, no s tri izvlačna okvira. Izvanredno prikladno za skladištenje traka za podizanje i omči uz uštedu prostora.

Opseg isporuke:

Tri kom. posuda za odlaganje omči br. 942054 vel. 2; četiri kom. univerzalnih držača 45° br. 955590 vel. 75; četiri kom. univerzalnih držača 90° br. 955600 vel. 100×100.

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi