Der findes et alternativ til dette produkt:

Opbevaringsbakke til anhugningsmidler og slynger, Type: 2

Art.-nr.: 942054 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå
Materiale stålplade
Farve grå
Bredde 590 mm
Dybdejusterbar nej
Dybde 130 mm
Højde 85 mm
Produkttype hyldebundbakke
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942054 2
EAN/GTIN 4062406067717
Producentnummer 942054 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hyldeskuffer til vertikaludtræksskab nr. 942031, 942033, 942041, 942043. Der passer 2 bakker ved siden af hinanden mellem 2 vertikaludtræk.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 stk. GARANT easyFix-grundplader nr. 955820 str. 2.

Lakering:

Kar i antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.