Udførelse:
De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Med vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 50 mm. Hulvæggene føres langs teleskopskinner og er udstyret med en enkeltudtrækssikring. Bæreevne pr. udtræk 80 kg. Nytteflade af begge sider pr. vertikaludtræk 2,1 m2 (dybde × højde 635×1690 mm).
Hulvæg-vertikalskab i 30×28G
Lakering:
Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
- Skuffer til opbevaring af værktøj.
- Hylde opbevaring af emner og værktøj.
- Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
- Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
- Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
- Læg ikke genstandene hurtigt ned.
- Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
- Levnedsmidler må ikke opbevares.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.