{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | Kabinet | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Türen | |
| Kvalitets- og testsejl | GS TÜV Rheinland | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Dørfronter | med massiv plade | |
| Dørhåndtagsform | skubbehåndtag til vogn | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med vertikalt udtræk | ja | |
| Antal vertikaludtræk, samlet | 3 stk. | |
| Vertikaludtræk, versioner | teleskopskinner, styrede | |
| Vertikaludtræk, type | vertikaludtræk, hulvæg | |
| Vertikalt udtræk, nyttedybde TnV | 656 mm | |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde HnV | 1.692 mm | |
| Hulvælgsudtrtæk, justeringsgitter | 25 mm | |
| Med perforeret væggitter | ja | |
| Hul-form | kvadratisk | |
| Hul-bredde | 9 mm | |
| Hul-højde | 9 mm | |
| Hul-afstand | 37 mm | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | ja | |
| Korpus, bredde i G | 40 | |
| Korpus, dybde i G | 28 | |
| Produkttype | vertikalskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 186 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 1.000 mm | |
| Samlet dybde Tg | 700 mm | |
| Samlet højde Hg | 2.000 mm | |
| Korpus, bredde Br | 1.000 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 700 mm | |
| Korpus, højde Ho | 2.000 mm | |
| Producentspecifik enhed, korpus | G |
| Artikelnummer | 942171 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515001106 | |
| Producentnummer | 942171 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |