Armadio verticale con pannelli forati con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente 2000 mm

Codice art.: 942043 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetto estraibili verticale 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.690 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 635 mm
Numero di pannelli forati 3
Esecuzione Armadio verticale con pannelli forati
Struttura armadio Armadio base
Peso 243 kg
Tipo di prodotto Armadio verticali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478

Descrizione

Esecuzione:

Armadio verticale con pannello forato 40×28G
Esecuzione come al n. art. 942033 Dim. 2000/4, ma con 3 cassetti estraibili verticali. Particolarmente adatto per la conservazione salvaspazio di cinghie di sollevamento e nastri.

Fornitura:

3 vaschette per nastri n. art. 942054 Dim. 2; 4 portautensili universali 45° n. art. 955590 Dim. 75; 4 portautensili universali 90° n. art. 955600 Dim. 100×100.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, termoverniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi