• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Bæresøjler, Højde: 962mm

Art.-nr.: 938000 962
Sæt pris 2 styk (DKK 664,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
962
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sikkerhedscertifikat: GS TÜV Süd

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-filebænk
Højde 962 mm
Bredde 40 mm
Dybde 100 mm
Maks. bestykning med hulplade 2 × nr. 938008 hhv. nr. 938009
Maks. bæreevne 50 kg
Vægt 6 kg
Produkttype Stolpe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 938000 962
EAN/GTIN 4045197680341
Producentnummer 938000 962
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsplade pga. manglende knudeplade. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm op forsiden og gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Bæresøjle med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Passer til:

Hulvægge 2 × nr. 938008 hhv. nr. 938009.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelagt.

Bemærk:

  • Størrelsen 200 er kun egnet til medienskinne, hylde og multifix.
  • Ved anvendelse af medieskinne bestil venligst også mediemodul nr. 938002 str. CUT/OUT med.
Egnet til fastgørelse af bærearmepar.