• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Tukipylväät, Korkeus: 962mm

Tuote nro.: 938000 962
962
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMBI-työpöytä
Korkeus 962 mm
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 2 × nro 938008 tai nro 938009
Enimmäiskantokyky 50 kg
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 938000 962
EAN / GTIN 4045197680341
Valmistajan numero 938000 962
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä kiinnitetty ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikäseinän, säilytystason jne. kiinnittämistä varten. Tukipylväässä sivuaukot johtimille. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

Reikälevyt 2 × nro 938008 tai nro 938009.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Koko 200 vain mediakiskoille, säilytystasoille ja Mutlifix-osille.
  • Käytettäessä mediakiskoja pyydämme tilaamaan lisäksi mediamoduulin nro 938002 koko CUT/OUT.
Soveltuu kantovarsiparin kiinnittämiseen.