• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nosné sloupky, Výška: 962mm

Artiklové číslo: 938000 962
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 2118,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
962
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Nosnost max. 50 kg
Typ obložení Uzavřené
Řada KOMBI-Werkbank
Třída jakosti GS TÜV Süd
Barva Šedá
Druh produktu Nosný sloupek
Údaj o nosnosti Maximální
S obložením ano
Kabelová průchodka ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 100 mm
Výška 962 mm
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm
Montáž Nesmontovaný
Hmotnost 6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 938000 962
EAN / GTIN 4045197680341
Číslo výrobce 938000 962
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka v párech.

Vhodné pro:

Děrované stěny 2× č. 938008 nebo č. 938009.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Velikost 200 je vhodná pouze pro energetickou lištu, odkládací polici a Multifix.
  • Při použití energetických lišt je zapotřebí současně objednat modul pro média č. 938002 vel. CUT/OUT.
Vhodná pro uchycení párů nosných ramen.