• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Trägersäulen, Höhe: 962mm

Artikel-Nr.: 938000 962
Setpreis 2 Stück (89,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
962
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Tragfähigkeit max. 50 kg
Art der Verkleidung geschlossen
Serie KOMBI-Werkbank
Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Süd
Farbe grau
Produktart Trägersäule
Angabe Tragfähigkeit maximal
mit Verkleidung ja
Kabeldurchlass ja
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
Höhe 962 mm
Material Stahlblech
Stärke Material 1 mm
Montage unmontiert
Gewicht 6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938000 962
EAN / GTIN 4045197680341
Herstellernummer 938000 962
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden, etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Lochwände 2 × Nr. 938008 bzw. Nr. 938009.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die Größe 200 ist nur für Medienschiene, Ablageboden und Multifix geeignet.
  • Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 938002 Gr. CUT/OUT mitbestellen.
Zur Aufnahme von Tragarm-Paaren geeignet.