{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Capacidad de carga máx. | 50 kg | |
| Tipo de revestimiento | Cerrado/a | |
| Serie | KOMBI-Werkbank | |
| Sello de calidad y comprobación | GS TÜV Süd | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Columna soporte | |
| Especificación de la capacidad de carga | Máximo/a | |
| Con revestimiento | sí | |
| Pasacables | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Anchura | 40 mm | |
| Profundidad | 100 mm | |
| Altura | 962 mm | |
| Material | chapa de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Montaje | Sin montar | |
| Peso | 6 kg |
| Número de artículo | 938000 962 | |
| EAN / GTIN | 4045197680341 | |
| Número del fabricante | 938000 962 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |