Hylde i pladestål 300 mm dybe, Passer til type: 1000

Art.-nr.: 928131 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bredde 920 mm
Nyttebredde 880 mm
Nyttedybde 300 mm
Monteringshøjde 80 mm
Hældningsvinkel 90 grader; 110 grader
Dybdejusteringsområde 110 mm
Passer til type 1000
Hylde, udførelse Standard
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928131 1000
EAN/GTIN 4062406113223
Producentnummer 928131 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. Indstillingsområde i dybden 110 mm.
Mulighed for at låse vandret 90° og skrå 110°.

Passer til:

Montering ved ophængning i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Hylderne kan forsynes med åbne opbevaringskasser, som du finder i del 96.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.