Påbygningsskillevæg (1 søjle og 3 hulvægge) enkeltsidet, Bredde: 1000mm

Art.-nr.: 955431 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 2.125 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 660 mm
Maks. belastning pr. enhed 200 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 25 kg
Produkttype Hulvæg-opstilling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955431 1000
EAN/GTIN 4062406163297
Producentnummer 955431 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stolper (stålrør 60×40×2 mm) med niveaujustering og monteringsslidserfor- og bagside som holder til hylder etc. Gevindbøsninger på indersiden af stolperne til montering (med skruer) af hulplader nr. 928070; 928071.
Hulplader i stål □ 9x9 mm i 37 mm gitter til hulpladetilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere.
Hulplade

Anvendelse:

Som rumdeler, afskærmning og til overskuelig og fleksibel opbevaring af værktøj.

Lakering:

Hulplader lysegrå RAL 7035, søjler antracit RAL 7016 pulverlakerede.