{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță |
RAL 7035
|
|
| Partea descrisă |
Întregul articol
|
|
| Grosimea materialului |
1,5 mm
|
|
| Strat de acoperire |
Acoperit cu vopsea pulbere
|
|
| Nuanță, gri |
Gri deschis
|
|
| Zona EX |
nu
|
|
| Material |
Tablă de oţel
|
|
| Lăţime |
920 mm
|
|
| Adâncime reglabilă |
da
|
|
| Adâncime |
300 mm
|
|
| Înălţime |
80 mm
|
|
| Lăţime utilă |
880 mm
|
|
| Adâncime utilă |
300 mm
|
|
| Unghi de înclinare |
110 grade; 90 grade
|
|
| Înălțimea de montare |
80 mm
|
|
| Execuţia raftului de depozitare |
Plieri; Margine anti-alunecare
|
|
| Numărul de muchii de rulare |
3 buc.
|
|
| Plieri |
în față
|
|
| Capacitate portantă max. |
25 kg
|
|
| Culoarea |
gri
|
|
| Selectarea culorii |
Culori GARANT
|
|
| Tip produs |
rafturi
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 928131 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113223 | |
| Număr producător | 928131 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |