{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| širina | 920 mm | |
| Korisna širina | 880 mm | |
| Korisna dubina | 300 mm | |
| Ugradbena visina | 80 mm | |
| Kut nagiba | 90 stupanj; 110 stupanj | |
| Područje podešavanja dubine | 110 mm | |
| prikladno za tipove | 1000 | |
| Izvedba police | standard | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 928131 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113223 | |
| Broj proizvođača | 928131 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |