{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| Širina | 920 mm | |
| Nastavljiva globina | da | |
| Globina min. | 190 mm | |
| Globina maks. | 300 mm | |
| Višina | 80 mm | |
| Uporabna širina | 880 mm | |
| Uporabna globina | 300 mm | |
| Kot naklona | 110 stopinj; 90 stopinj | |
| Vgradna višina | 80 mm | |
| Izvedba police | zarobljen rob; rob za preprečevanje padcev | |
| Število povišanih robov | 3 kos | |
| Zarobljen rob | spredaj | |
| Nosilnost | 25 kg | |
| Vrsta izdelka | odlagalna polica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 928131 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406113223 | |
| Številka proizvajalca | 928131 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |