Hylde i pladestål 300 mm dybe, Passer til type: 2000

Art.-nr.: 928131 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 1,5 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
Materiale stålplade
Farve grå
Bredde 1.920 mm
Dybdejusterbar ja
Dybde, min. 190 mm
Dybde, maks. 300 mm
Højde 80 mm
Nyttebredde 1.880 mm
Nyttedybde 300 mm
Hældningsvinkel 110 grader; 90 grader
Monteringshøjde 80 mm
Hylde, udførelse bukninger; rullekant, der kan rulles af
Antal rullekanter 3 stk.
Bukninger foran
Bæreevne 25 kg
Produkttype hylde
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928131 2000
EAN/GTIN 4062406113247
Producentnummer 928131 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. Indstillingsområde i dybden 110 mm.
Mulighed for at låse vandret 90° og skrå 110°.

Passer til:

Montering ved ophængning i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Hylderne kan forsynes med åbne opbevaringskasser, som du finder i del 96.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.