Kabinet åbent med gennemgående bundplade 600 mm

Art.-nr.: 927400 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 600 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Nyttebredde 350 mm
Vægt 17,9 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927400 600
EAN/GTIN 4062406109653

Betegnelse

Udførelse:

Åbent kabinet 16G i stabil stålkonstruktion med gennemgående bundplade og gennemgående hylde.

Passer til:

Ready-to-go-filebænke

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, pulverlakeret. Bundplade og hylde forzinket.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele