Udtrækkelige hylder, 12×20G, Type: 1

Art.-nr.: 927510 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
Nyttebredde 300 mm
Nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 12
Monteringshøjde 50 mm
Vægt 6,1 kg
Produkttype Udtrækshylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927510 1
EAN/GTIN 4062406111373
Producentnummer 927510 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hylder i stabilt pladestål.
Hylder med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk.

Passer til:

Kabinet 16G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning. Kan ikke konfigureres.