{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 600 mm | |
| Plotis | 400 mm | |
| Gylis | 650 mm | |
| Naudingas plotis | 350 mm | |
| Svoris | 17,9 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
| Produkto numeris | 927400 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406109653 | |
| Gamintojo numeris | 927400 600 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |