Obudowy otwarte, z półką pełną, wysokość: 600mm

Nr art.: 927400 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 600 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
szerokość użytkowa 350 mm
masa 17,9 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927400 600
EAN / GTIN 4062406109653
Numer producenta 927400 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Otwarta obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej, z blachą denną i półką na całej głębokości.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe Ready-to-go

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Ocynkowana blacha denna i półka.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiar od 200 do 500 i od 800 do 900 do montażu na stole warsztatowym GridLine Vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Obudowy stojącej nie łączyć z obudową boczną i tylną szyną mediów.