Carcasa abierta con chapa inferior fija, Altura: 600mm

Número de artículo: 927400 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Anchura útil 350 mm
Peso 17.9 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 927400 600
EAN / GTIN 4062406109653
Número del fabricante 927400 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa abierta 16G en construcción de acero estable con chapa inferior continua y estante continuo.

Idóneo para:

Bancos de trabajo Ready-to-go

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Chapa inferior y estante galvanizados.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 200 a 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.

Utilización indebida
  • La carcasa colocada en el suelo no se puede combinar con paneles laterales ni con el riel de soporte trasero.

Descargas y documentos

Productos adecuados