• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse offen mit durchgehendem Bodenblech 600 mm

Artikel-Nr.: 927400 600
Netto: 179,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 600 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzbreite 350 mm
Gewicht 17,9 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927400 600
EAN / GTIN 4062406109653

Beschreibung

Ausführung:

Offenes Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion mit durchgehendem Bodenblech und durchgehendem Fachboden.

Passend für:

Ready-to-go Werkbänke

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Bodenblech und Fachboden verzinkt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile