Open behuizing met doorlopende bodemplaat, Hoogte: 600mm

Artikelnummer: 927400 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige breedte 350 mm
Gewicht 17,9 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927400 600
EAN/GTIN 4062406109653
Nummer fabrikant 927400 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Open behuizing 16G met stabiele staalconstructie, met doorlopende bodemplaat en doorlopend legbord.

T.b.v.:

Ready-to-go werkbanken

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Bodemplaat en legbord verzinkt.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Maat 200 tot 500 en 800 tot 900 voor montage aan GridLine Vario werkbank.
  • Maat 600 en 700 voor montage aan GridLine Ready-to-go werkbank.
  • Tot en met maat 500 in combinatie met poot monteren.
  • Vanaf maat 800 vervangt de behuizing de poot. Hoogte kiezen overeenkomstig tegenoverliggende poot of behuizing.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.

Onjuist gebruik
  • Behuizing staand op vloer kan niet worden gecombineerd met zijwand en mediarail aan de achterzijde.

Downloads en documenten

Geschikte producten