Beskrivelse:
Industristøvsugeren RI 332 V12, der er udstyret med et flertrins trykluftdrev, producerer en enormt høj Undertryk. Det betyder, at støv og selv pastaagtige stoffer også kan transporteres over større afstande. Den pneumatiske støvsuger er udstyret med et kraftigt lommefilter, der pålideligt filtrerer fint støv. Lommefilteret fås i 1.75 m² eller 3.2 m² udførelse. PE-pose og trykkompensationsslange muliggør ekstremt lav støvtømning. 100-liters opsamlingstank tilbyder en behagelig bundfældningsmekanisme, der også sikrer nem opsamling.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 915 x 760 x 1620 mm
- Nominel stikdiameter: DN 50
- Optagen effekt: 4 kW
- Optagelsestype: Pneumatisk
- Beholderens indhold: 100 l
- Filterflade: 1,75m²
- vægt inkl. emballage: 128 kg
- vægt uden tilbehør: 101 kg
- luftmængde: 95 / 341 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 80 dB (A)
- Vakuum: 500 / 50 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 50
Fordel:
System med lavt støvindhold og PE-pose:- Lavt støvudslip takket være lukkemekanismen og trykudligningsslangen.
Nøglefunktion:- Kompakt design med en lille grundflade.
- Cyklonlignende forseparationssystem
lavt støvudladningssystem med PE-pose:- Nem og sikker bortskaffelse af støv takket være PE-posen.
Nem rengøring af filteret med manuel rystemekanisme:- Regelmæssig betjening af vibrationshåndtaget for en konstant høj sugestyrke.
Støjsvag drift:- Lydløs drift pga. lydisoleret drivenhed.
- Cyklonlignende før-separationssystem
- Manuel rengøring af filter
Indhold:
Tømning af beholder: Trinbræt; sekundært filter