Aspirator industrial IVR 100/40-PP SC

Cod articol: 9.978-763.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 9.978-763.0
EAN / GTIN 4054278002064
Număr producător 9.978-763.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul industrial RI 332 V12, echipat cu o unitate de aer comprimat în mai multe etape, generează un vid extrem de ridicat. Acest lucru înseamnă că praful și chiar substanțele pastoase pot fi, de asemenea, transportate pe distanțe mai mari. Aspiratorul pneumatic este echipat cu un filtru de buzunar puternic care filtrează în mod fiabil praful fin. Filtrul de buzunar este disponibil în versiuni de 1,75 m² sau 3,2 m². Sacul pe și furtunul de compensare a presiunii permit golirea extrem de scăzută a prafului. Rezervorul de colectare de 100 litri oferă un mecanism de așezare confortabil, care asigură, de asemenea, o recuperare ușoară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 915 x 760 x 1620 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 50
  • Putere de înregistrare: 4 kW
  • Tip de înregistrare: Pneumatic
  • Conținutul containerului: 100 l
  • Zona filtrului: 1,75m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 128 kg
  • Greutate fără accesorii: 101 kg
  • Volum de aer: 95 / 341 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 80 dB(A)
  • Vid: 500 / 50 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50

Avantaj:

Sistem de golire a prafului redus cu sac pe:
  • Descărcare cu praf redus datorită mecanismului de închidere și furtunului de compensare a presiunii.
Caracteristică cheie:
  • Design compact, cu o suprafață de bază redusă.
  • Sistem de pre-separare de tip ciclon
cu sistem de evacuare a prafului redus cu sac pe:
  • Eliminarea ușoară și sigură a prafului datorită pungii pe.
Curățare ușoară a filtrului prin mecanismul de scuturare manuală:
  • Operarea regulată a manetei de vibrații pentru o putere constantă de aspirare ridicată.
Funcționare silențioasă:
  • Funcționare silențioasă din cauza unității de acționare izolate fonic.
  • Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
  • Curățarea manuală a filtrului

Conţinut:

Golire recipient: Șasiu pas cu pas; filtru secundar

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă