Aspirateur industriel IVR 100/40-PP SC

Réf.: 9.978-763.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 9.978-763.0
EAN / GTIN 4054278002064
Réf. fabricant 9.978-763.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel RI 332 V12, équipé d'un entraînement à air comprimé à plusieurs étages, produit un dépression extrêmement élevé. Cela signifie que les poussières et même les substances pâteuses peuvent également être transportées sur de plus grandes distances. L'aspirateur pneumatique est équipé d'un puissant filtre de poche qui filtre de manière fiable les poussières fines. Le filtre à poches est disponible en modèle de 1,75 m² ou 3,2 m². Le sac en PE et le tuyau de compensation de pression permettent un vidage extrêmement faible de poussière. Le réservoir de collecte de 100 litres offre un mécanisme de décantation confortable qui assure également une récupération facile.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 915 x 760 x 1620 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 50
  • puissance absorbée : 4kW
  • Type d'enregistrement : Pneumatique
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • surface du filtre : 1,75 m²
  • poids avec emballage : 128 kg
  • poids sans accessoires : 101 kg
  • débit d'air : 95 / 341 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 80 dB(A)
  • Vide : 500 / 50 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50

Avantage(s):

Système de vidange peu poussiéreux avec sac en PE :
  • Faible évacuation des poussières grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau de compensation de pression.
Caractéristique clé :
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
  • Système de pré-séparation semblable à un cyclone
système d'évacuation des poussières faible avec sac en PE :
  • Élimination facile et sûre de la poussière grâce au sac PE.
Nettoyage facile du filtre grâce à un mécanisme d'agitation manuel :
  • Fonctionnement régulier du levier de vibration pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Fonctionnement silencieux :
  • Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Nettoyage manuel du filtre

Contenu:

Vidage du conteneur : Châssis pas à pas ; filtre secondaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés