Industriesauger IVR 100/40 Pp Sc

Artikel-Nr.: 9.978-763.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 9.978-763.0
EAN / GTIN 4054278002064
Herstellernummer 9.978-763.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der mit mehrstufigem Druckluftantrieb ausgestattete Industriestaubsauger RI 332 V12 erzeugt einen enorm hohen Unterdruck. So können Stäube und sogar pastöse Stoffe auch über größere Strecken befördert werden. Der Pneumatiksauger ist mit einem leistungsfähigen Taschenfilter ausgerüstet, der auch Feinstaub zuverlässig filtert. Der Taschenfilter ist ist in 1,75-m²- oder 3,2-m²-Ausführung erhältlich. PE-Sack und Druckausgleichsschlauch erlauben eine äußerst staubarme Entleerung. Der 100-Liter-Sammelbehälter bietet eine komfortable Absetzmechanik, die auch eine leichte Wiederaufnahme sicherstellt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 915 x 760 x 1620 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 4 kW
  • Aufnahmetyp: Pneumatisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 128 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 101 kg
  • Luftmenge: 95 / 341 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Vakuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Vorteil:

Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack:
  • Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch.
Hauptmerkmal:
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
  • Zyklonartiges Vorabscheidesystem
  • Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.
Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus:
  • Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.
Geräuscharmer Betrieb:
  • Geräuscharmer Betrieb durch schallgedämmte Antriebseinheit.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Sekundärfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte