Aspirador industrial IVR 100/40-PP SC

Número de artículo: 9.978-763.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 9.978-763.0
EAN / GTIN 4054278002064
Número del fabricante 9.978-763.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La aspiradora industrial RI 332 V12, equipada con un accionamiento de aire comprimido de varias etapas, produce un depresión enormemente alto. Esto significa que los polvos e incluso las sustancias pastosas también se pueden transportar a grandes distancias. La aspiradora neumática está equipada con un potente filtro de bolsillo que filtra de forma fiable el polvo fino. El filtro de bolsillo está disponible en 1,75 m² o 3,2 m² modelo. La bolsa de PE y la manguera de compensación de presión permiten un vaciado de polvo extremadamente bajo. El tanque de recogida de 100 litros ofrece un cómodo mecanismo de sedimentación que también garantiza una fácil recuperación.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 915 x 760 x 1620 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 50
  • potencia absorbida: 4kW
  • Tipo de grabación: Neumático
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • superficie de filtración: 1,75 m²
  • peso incluyendo embalaje: 128 kg
  • peso sin accesorios: 101 kg
  • volumen de aire: 95 / 341 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Vacío: 500 / 50 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Ventaja:

Sistema de vaciado de bajo polvo con bolsa de PE:
  • Baja descarga de polvo gracias al mecanismo de cierre y la manguera de compensación de presión.
Característica clave:
  • Diseño compacto con una base pequeña.
  • Sistema de pre-separación tipo ciclón
Sistema de descarga de bajo polvo con bolsa de PE:
  • Eliminación fácil y segura del polvo gracias a la bolsa de PE.
Fácil limpieza del filtro por mecanismo de agitación manual:
  • Funcionamiento regular de la palanca de vibración para una alta potencia de succión constante.
Operación silenciosa:
  • Funcionamiento silencioso debido a la unidad de accionamiento con aislamiento acústico.
  • Limpieza manual del filtro

Contenido:

Vaciado de contenedores: Chasis de paso a paso; filtro secundario

Descargas y documentos

Productos adecuados