Popis:
Průmyslový vysavač RI 332 V12, vybavený vícestupňovým pohonem stlačeného vzduchu, produkuje enormně vysokou podtlak. To znamená, že prach a dokonce i pasty látky mohou být také přepravovány na větší vzdálenosti. Pneumatický vysavač je vybaven výkonným kapesním filtrem, který spolehlivě filtruje jemný prach. Kapesní filtr je k dispozici v 1,75 m² nebo 3,2 m² provedení. PE sáček a tlaková vyrovnávací hadice umožňují extrémně nízké vyprazdňování prachu. Sběrná nádrž o objemu 100 litrů nabízí pohodlný mechanismus usazování, který také zajišťuje snadné zotavení.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 915 x 760 x 1620 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 4kW
- Typ záznamu: Pneumatický
- Obsah nádoby: 100 l
- filtrační plocha: 1,75 m²
- hmotnost včetně balení: 128 kg
- hmotnost bez příslušenství: 101 kg
- množství vzduchu: 95 / 341 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 80 dB(A)
- Podtlak: 500 / 50 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50
Výhoda:
Systém vyprazdňování s nízkým obsahem prachu s PE taškou:- Nízký prachový výboj díky uzavíracímu mechanismu a hadici pro kompenzaci tlaku.
Hlavní funkce:- Kompaktní provedení s malým půdorysem.
- Cyklónový předseparační systém
s nízkým prachovým výstupem s PE vakem:- Snadná a bezpečná likvidace prachu díky PE sáčku.
Snadné čištění filtru ručním třepácím mechanismem:- Pravidelný provoz vibrační páky pro konstantní vysoký sací výkon.
Tichý provoz:- Tichý provoz díky zvukově izolované hnací jednotce.
- Cyklicky podobný systém předseparace
- Ruční čištění filtru
Obsah:
Vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek; sekundární filtr