Møtrikknuser, Til møtrikker: M4-M14

Art.-nr.: 884900 M4-M14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til møtrikker Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 56
Til møtrikker M4-M14
Mejselskærebredde 18 mm
Hel længde, uden trykspindel 185 mm
Spændvidde 7 mm - 24 mm
Produkttype Møtrikknusere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 884900 M4-M14
EAN/GTIN 4021176020483
Producentnummer 56-1
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hydraulisk presse til knusning af fastsiddende eller fastrustede møtrikker (kvalitet 5-10) uden beskadigelse af skruebolten. Dobbelt forkrøpning, så det også bliver muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Med hærdet mejselskær. Betjenes enkelt ved stramning af trykskruen. Når møtrikken er knust, skrues trykskruen tilbage igen, og knusningsskæret føres tilbage til anslag. Str. M18 − M30 til skruer i rustfrit stål − op til M30 ved kvalitet 8, op til M24 ved kvalitet 10.

Bemærk:

Ved str. M4 − M14 må trykskruen spændes med maks. 60 Nm, ved str. M14 − M24 med maks. 70 Nm og ved str. M18 − M30 med maks. 50 Nm. Overskridelse af tilspændingsmomentet er ikke tilladt og kan medføre ødelæggelse af værktøjet og ulykker.