Møtrikknuser M14-M24

Art.-nr.: 884900 M14-M24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til møtrikker M14-M24
Mejselskærebredde 30 mm
Hel længde, uden trykspindel 350 mm
Spændvidde 22 mm - 36 mm
Produkttype Møtrikknusere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884900 M14-M24
EAN/GTIN 4021176020551
Producentnummer 56-2

Betegnelse

Udførelse:

Med hydraulisk presse til knusning af fastsiddende eller fastrustede møtrikker (kvalitet 5-10) uden beskadigelse af skruebolten. Dobbelt forkrøpning, så det også bliver muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Med hærdet mejselskær. Betjenes enkelt ved stramning af trykskruen. Når møtrikken er knust, skrues trykskruen tilbage igen, og knusningsskæret føres tilbage til anslag. Str. M18 − M30 til skruer i rustfrit stål − op til M30 ved kvalitet 8, op til M24 ved kvalitet 10.

Bemærk:

Ved str. M4 − M14 må trykskruen spændes med maks. 60 Nm, ved str. M14 − M24 med maks. 70 Nm og ved str. M18 − M30 med maks. 50 Nm. Overskridelse af tilspændingsmomentet er ikke tilladt og kan medføre ødelæggelse af værktøjet og ulykker.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele