• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 5

Art.-nr.: 880960 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 12
Spændvidde, udvendigt 30 mm - 350 mm
Spændvidde, indvendigt 300 mm - 425 mm
Spændedybde 50 mm
Spændedybde til 275 mm
Maks. moment 300 Nm
Effekt 10 t
Antal kroge 3
Udvendig sekskant 27 mm
Vægt 13,485 kg
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880960 5
EAN/GTIN 4021176850684
Producentnummer 12-5
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes kraftsluttende fast, så gribearmene ikke kan springe af eller frigøres.
Til udvendig aftrækker og indvendig aftrækker.

Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.