Tapbolte til møtrikker til T-riller, styrkeklasse 12.9

Art.-nr.: 87791
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde i alt L2 250 mm
Nominel skruelængde L3 250 mm
Gevindstørrelse M M16
Gevindlængde L1 160 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 12,9
Vægt 325 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87791
EAN/GTIN 4020772087791
Producentnummer 87791
L-nummer L30120 247
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tapbolte til møtrikker til T-riller, styrkeklasse 12.9, stål, hærdet, valset gevind.

Egenskab:

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • VE: -
  • Vægt: 325 g