• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9

Artikel-Nr.: 87791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge gesamt L2 250 mm
Schrauben-Nennlänge L3 250 mm
Gewindegröße M M16
Gewindelänge L1 160 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12,9
Gewicht 325 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87791
EAN / GTIN 4020772087791
Herstellernummer 87791
L-Nummer L30120 247
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9, Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.

Merkmal:

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • VE: -
  • Gewicht: 325 g