Pernos de perno para tuercas para ranuras en T, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 87791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud total L2 250 mm
Longitud nominal del tornillo L3 250 mm
Tamaño de rosca M M16
Longitud de rosca L1 160 mm
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 12,9
Peso 325 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87791
EAN / GTIN 4020772087791
Número del fabricante 87791
Número L L30120 247
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pernos de perno para tuercas para ranuras en T, clase de resistencia 12.9, acero, templado, rosca laminada.

Característica:

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • V: -
  • peso: 325 g