Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12,9

Artikelnummer: 87791
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 87791
EAN/GTIN 4020772087791
Nummer fabrikant 87791
L-nummer L30120 247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12.9, staal, gehard, gerolde schroefdraad.

Kenmerk:

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • VE: -
  • Gewicht: 325 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan