{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L2 | 250 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka L3 | 250 mm | |
| Velikost navoja M | M16 | |
| Dolžina navoja L1 | 160 mm | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 12,9 | |
| Masa | 325 g |
| Številka izdelka | 87791 | |
| EAN/GTIN | 4020772087791 | |
| Številka proizvajalca | 87791 | |
| L-število | L30120 247 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |