Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 87791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Celková délka 250 mm
Jmenovitá délka šroubů 250 mm
Rozměr závitu M16
Délka závitu 160 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 12,9
Hmotnost 325 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87791
EAN / GTIN 4020772087791
Číslo výrobce 87791
L-číslo L30120 247
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9, ocel, temperovaný, válcovaný závit.

Charakteristika:

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • VE: -
  • Hmotnost: 325 g