Goujons filetés pour écrous pour rainures en T, classe de résistance 12,9

Réf.: 87791
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Länge gesamt L2 250 mm
Schrauben-Nennlänge L3 250 mm
Gewindegröße M M16
Gewindelänge L1 160 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12,9
Gewicht 325 g

Identification et classification

Référence article 87791
EAN / GTIN 4020772087791
Réf. fabricant 87791
Article hors catalogue L30120 247
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Goujons filetés pour écrous pour rainures en T, classe de résistance 12.9, acier, trempé, filetage laminé.

Caractéristique(s):

  • D x L: M16x250
  • B1: 19
  • B2: 160
  • UE: -
  • Poids: 325 g