Bolteenderskærer, 630 mm

Art.-nr.: 87445010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87445010
EAN/GTIN 4005887010834
Producentnummer 87445010
L-nummer L60010 4442

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinklede klingehoveder er særligt velegnede til planskæring
  • Separationskraft op til 40 HRC
  • Knivhoved med høj præcision fremstillet af specielt kromvanadium stål
  • Sænksmedet knivhoved
  • Trinløst indstilleligt
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Høj kvalitet hærdet, skærebredde 28 mm
  • Til forstærkning af stål III + IV iht. din 488 - styrke ca. 550 N/mm²
  • Til forspænding af stål og hærdet ståltråd op til 1226 N/mm² (HRC 40)

Egenskab:

  • Skærekapacitet 40 HRc: 6 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24,8 ″
  • Længde [mm): 640 mm
  • Vægt: 2985 g