Slagadapter

Art.-nr.: 8508S-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forbindelsesled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8508S-1
EAN/GTIN 4000896037391
Producentnummer 8508S-1
L-nummer L60140 1706

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendig sekskant ISO 1173-A 5,5
  • Plads til maskinskruetrækkerindsatser med indvendigt firkantet drev 6,3 =1til4til en overkommelig pris
  • Anvendes i maskinskruetrækkere f.eks. til AEG, Bosch, Metabo
  • Med PIN-lås
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant ISO 1173-A 5,5
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 50 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til maskindrift